• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Schaftsteckschlüssel 13 mm

Artikel-Nr.: 13145M-100 13mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13145M-100 13mm
EAN / GTIN 4991644324934
Herstellernummer 13145M-100 13mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 19,5 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb