{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 30 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 131450 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197069795 | |
Herstellernummer | 131450 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 067 Stück sofort lieferbar
20,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
14,10 €
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Gewinde-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 |
Kernloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Norm | DIN 352 | DIN 352 |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |