• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Schnellwechselfutter für 7/16″ Bits DIN3126 E11.2 46 mm

Artikel-Nr.: 13142-F11.2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13142-F11.2
EAN / GTIN 4991644205066
Herstellernummer 13142-F11.2
L-Nummer L60050 7869

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 46 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 18,9 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb