• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M6

Artikel-Nr.: 13134X-92 M6
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13134X-92 M6
EAN / GTIN 4991644327751
Herstellernummer 13134X-92 M6
L-Nummer L60050 10711

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 92 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
M6
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb