• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M12

Artikel-Nr.: 13134X-52 M12
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13134X-52 M12
EAN / GTIN 4991644327720
Herstellernummer 13134X-52 M12

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 52 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
M12
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb