• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T30

Artikel-Nr.: 13134T-92 T30
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13134T-92 T30
    EAN / GTIN 4991644327478
    Herstellernummer 13134T-92 T30
    L-Nummer L60050 8811

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 92 mm
    Dimension D2: 22 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    T30
    Aussentorx
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb