• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, Innensechskant 7 mm

Artikel-Nr.: 13134M-52 7mm
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13134M-52 7mm
EAN / GTIN 4991644008100
Herstellernummer 13134M-52 7mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 52 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb