Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 371 M2

Artikel-Nr.: 131300 M2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M2
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 3 6G
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,4 mm
    Gesamtlänge L 45 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
    Kernloch-⌀ 1,6 mm
    Gewinde-⌀ 2 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 2
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 2
    Gewindetiefe 6 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131300 M2
    EAN / GTIN 4045197069573
    Herstellernummer 131300 M2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    15
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Schälanschnitt.
    Toleranzklasse ISO 3 / 6G
    = Übermaß 0,02 − 0,04 mm.

    Verwendung:

    Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder durch Härten leicht schrumpfen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb