Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer M3

Artikel-Nr.: 131140 M3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M3
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h6
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
    Kernloch-⌀ 2,5 mm
    Gewinde-⌀ 3 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 9 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131140 M3
    EAN / GTIN 4045197068750
    Herstellernummer 131140 M3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    18
    Alu (kurzspanend)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    28
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    30
    CuZn
    N
    24
    Graphit, GFK, CFK
    N
    10
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
    VHM-Ausführung.

    Vorteil:

    Besonders stabil, optimale Eigenführung.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb