Maschinen-Gewindebohrer M2,6

Artikel-Nr.: 131100 M2,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2,6
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,45 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 2,1 mm
Gewinde-⌀ 2,6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 7,8 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131100 M2,6
EAN / GTIN 4045197068439
Herstellernummer 131100 M2,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf.
Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Ausführung - Bild:

Schmiernut
Führungsgewinde
Anschnitt
Schälanschnitt

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb