• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Kurbel L.456mm

Artikel-Nr.: 13100010
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13100010
EAN / GTIN 4018754013142
Herstellernummer 13100010
L-Nummer L60010 7578
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitsradius 105 mm
  • DIN 3122/ISO 3315

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Länge mm (L): 456 mm
  • Gewicht: 620 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb