{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | vaporisiert | |
für Gewinde | M5 | |
Gewindeart | M | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Anschnittform | B | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Gewindesteigung | 0,8 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Gewindebohrer-Bit |
Artikelnummer | 130990 M5 | |
Herstellernummer | 130990 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewindebohrer-Bit M5 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindebohrer-Bit | Gewindebohrer-Bit |