• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Wasserfestes Schleifpapier MATADOR 991A, 230 x 280 mm, Korn 280

Artikel-Nr.: 130868
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Körnung 280
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130868
EAN / GTIN 4002748308680
Herstellernummer 130868
L-Nummer L51880 203
Hersteller Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wasserfestes Schleifmittel auf flexibler Latexpapier-Unterlage. Optimal geeignet für den Schliff von Lacken und Spachteln im Automobilbau und der Automobilreparatur. Erzeugt höchste Oberflächengüten auf Lack-, Glas- und Metalloberflächen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb