Trapez-Handgewindebohrer einzeln Fertigschneider TR12X3

Artikel-Nr.: 130790 TR12X3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tr Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: TR
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 12
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart TR
Flankenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Toleranzklasse DIN 103 7H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 3 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 9,25 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130790 TR12X3
EAN / GTIN 4062406087807
Herstellernummer 130790 TR12X3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Fertigschneider Toleranz 7H

Hinweis:

Werkzeug nicht zum reversieren geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb