• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm

Artikel-Nr.: 1307827
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1307827
EAN / GTIN 4036976107111
Herstellernummer 1307827
L-Nummer L60160 5168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse mit Biegemomentverstärkung
  • Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise
  • Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze)
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Anzahl der Haken: 2
  • Ausführung: 2-armig
  • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 5 t
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Skaleneinteilung vorhanden: x
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 110 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Spindel Aufnahme: G1/2″
  • Spindel Druckstückart: Kugel & Spitze
  • Spindel Gewindegröße: G1/2x210mm
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 210 mm
  • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
  • Spindel Schlüsselweite: 22 mm
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Zugkraft (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: ja
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: ja
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb