• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sichtlagerkasten

Artikel-Nr.: 1307
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1307
EAN / GTIN 4017976013077
Herstellernummer 1307
L-Nummer L90080 307

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

L x B x H = 300 x 230 x 150 mm

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 230
Gesamthöhe (mm): 150
Farbe: blau
Hinweis: L x B x H = 300 x 230 x 150 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb