Hand-Gewindebohrer-Satz W1/4

Artikel-Nr.: 130670 W1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: BSW
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Anschnittform: A; D; C

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße W1/4
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart BSW
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 351
Anschnittform A; D; C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,27 mm
Gänge pro Zoll 20
Gewinde-⌀ 6,35 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 5,1 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring ohne
Gewindetiefe 12,7 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130670 W1/4
EAN / GTIN 4045197067852

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.
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
    BSW Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb