• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialkasten

Artikel-Nr.: 1306
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kastenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1306
EAN / GTIN 4017976013060
Herstellernummer 1306
L-Nummer L90080 54

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm, Tragkraft 25 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 25
Farbe: lichtgrau
Hinweis: L x B x H = 250 x 150 x 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb