{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M18×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 18 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130480 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067579 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz 18X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
67,20 €
22,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
91,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C ;D | D |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Farbring | ohne | ohne |
Kernloch-⌀ | 16,5 | 16,5 |
Schaft-Vierkant □ | 11 | 11 |
Gewindetiefe | 36 | 36 |
Schaft-⌀ Ds | 14 | 14 |