{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 5 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Herstellernummer | 130400 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 351 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
98,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 368 Stück sofort lieferbar
19,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gewindegröße | M6 | M6 | M6 | M6 |
Gewindesteigung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |