• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenhose Level 2 High Vis Gelb XS

Artikel-Nr.: 130220033300XS
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe XS
    Produktart Regenhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130220033300XS
    EAN / GTIN 7330509368107
    Herstellernummer 130220033300XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
    Beintasche mit Balg und Patte
    Öffnung mit Patte, um das Heraushängen der Nageltaschen zu ermöglichen

    Funktionalität
    Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

    Abschluss
    Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen

    Reflex
    65 mm breite Reflexstreifen

    Details
    Verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
    Einstellbar an der Taille mit Kordelzug und breitem Gummizug am Rücken

    Verstärkung
    An den Knien und an der Wade verstärkt

    Beschreibung:

    • Eine Regenhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern
    • Die Hose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
    • Sie hat eine gute Passform mit breitem Gummiband am Rücken, verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummiband und einstellbare Beinenden mit Knöpfen
    • Leicht zugängliche Taschen, wie eine Beintasche mit Balg und Patte, Zollstocktasche mit extra Tasche und Messehalter und Öffnung mit Patte, um heraushängende Nageltaschen zu ermöglichen
    • Die Hose ist an den Knien und an der Wade verstärkt
    • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit
    • Die Farben 4600 und 9900 sind nicht nach EN ISO 20471 zertifiziert
    • Die Farben 3300, 4600, 5300 und 9900 wurden aktualisiert
    • Das ältere Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert
    • Für das aktualisierte Modell in Farbe 4600 und 9900, schauen Sie sich den Artikel 1305 an

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe Z
    • Farben 4600 und 9900 sind nicht zertifiziert nach EN ISO 20471
    • EN 343, Klasse 3.1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb