• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2 ″ QR-Kardangelenk Länge 80mm

Artikel-Nr.: 13021500
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
Artikelnummer 13021500
EAN / GTIN 4018754343171
Herstellernummer 13021500

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit versenktem Knopf
  • mit Kugelarretierung
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • patentiert
  • DIN 3123 / ISO 3316

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2 ″
  • d: 25 mm
  • DIN: DIN 3123 / ISO 3316
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Legierung: Chrome Alloy Steel
  • Gewicht (g): 158 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb