{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 12 mm | |
Gewinde-⌀ | 14 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 28 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130200 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197445926 | |
Herstellernummer | 130200 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
43,10 €
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
43,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gewindegröße | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |