• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrträger

Artikel-Nr.: 1302
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1302
EAN / GTIN 4017976013022
Herstellernummer 1302
L-Nummer L90080 303

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Länge 300 mm. 1303: 27 mm Ø,Tragkraft 25 kg , 1302: 22 mm Ø, Tragkraft 25 kg , 1312: 16 mm Ø, Tragkraft 15 kg .

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 25
Farbe: lichtgrau
Hinweis: 22 Ø x 300 mm Länge

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb