• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.51mm

Artikel-Nr.: 13011502
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13011502
EAN / GTIN 4018754324637
Herstellernummer 13011502
L-Nummer L60010 7468

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit versenktem Schnellwechsel-QR-Knopf
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • mit Kugelaretierung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 23 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 51 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 90 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb