• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer 3.3/4-16

Artikel-Nr.: 130056 3.3/4-16
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UN-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
  • Toleranzklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße 3.3/4-16 UN LH
    Beschichtung TiN
    Gewindeart UN-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS
    Gewinde-Norm ASME B1.1
    Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
    Schneidrichtung links
    Gewindesteigung 1,588 mm
    Gänge pro Zoll 16
    Gewinde-⌀ 95,25 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Schaft-⌀ Ds 56 mm
    Schaft-Vierkant □ 44 mm
    Kernloch-⌀ 93,75 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 10
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 10
    Gewindetiefe 142,88 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130056 3.3/4-16
    EAN / GTIN 4062406056292
    Herstellernummer 130056 3.3/4-16

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    13
    Alu
    N
    13
    Alu (kurzspanend)
    N
    15
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    9
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    9
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    7
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Lieferzeit: 49 Kalendertage
    Mindestbestellmenge: Stück 1
    Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb