{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 4.3/4-12 UN LH | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UN-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 2,11 mm | |
Gänge pro Zoll | 12 | |
Gewinde-⌀ | 120,65 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 56 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 44 mm | |
Kernloch-⌀ | 118,7 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 12 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Gewindetiefe | 180,975 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130051 4.3/4-12 | |
EAN / GTIN | 4062406054342 | |
Herstellernummer | 130051 4.3/4-12 |