• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer 4-14

Artikel-Nr.: 130050 4-14
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Gewindeart: UNS
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
  • Toleranzklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 4-14 UNS
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNS
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 101,6 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Schaft-⌀ Ds 56 mm
Schaft-Vierkant □ 44 mm
Kernloch-⌀ 100 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 12
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 12
Gewindetiefe 152,4 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130050 4-14
EAN / GTIN 4062406053000
Herstellernummer 130050 4-14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
10
Alu
N
10
Alu (kurzspanend)
N
12
Stahl < 500 N/mm²
P
8
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb