• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer 5/16-27

Artikel-Nr.: 130046 5/16-27
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNS-LH
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
  • Toleranzklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 5/16-27 UNS LH
Beschichtung TiN
Gewindeart UNS-LH
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 0,941 mm
Gänge pro Zoll 27
Gewinde-⌀ 7,938 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 7,1 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 19,85 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130046 5/16-27
EAN / GTIN 4062406050337
Herstellernummer 130046 5/16-27

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb