• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-14

Artikel-Nr.: 130030 7/16-14
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 7/16-14 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 11,11 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm
Kernloch-⌀ 9,3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 33,33 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130030 7/16-14
EAN / GTIN 4062406034849
Herstellernummer 130030 7/16-14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 2
Lieferzeit: 35 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-14

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-14

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
49,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
166,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
163,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
156,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
26,00 €
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Gänge pro Zoll 14 14 14 14 14 14
Gewindesteigung 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Schaft-Vierkant □ 7 mm 6,2 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6,2 mm
Schneidrichtung rechts rechts links links rechts rechts
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch bis 3×D bei Durchgangsloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb