• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: M78X0,5

Artikel-Nr.: 130020 M78X0,5
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M78×0,5
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 2184
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 50 mm
Schaft-Vierkant □ 39 mm
Kernloch-⌀ 77,5 mm
Gewinde-⌀ 78 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 8
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 8
Gewindetiefe 117 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130020 M78X0,5
EAN / GTIN 4062406026356
Herstellernummer 130020 M78X0,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
10
Alu
N
10
Alu (kurzspanend)
N
12
Stahl < 500 N/mm²
P
8
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb