{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M27×0,75 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ | 26,25 mm | |
Gewinde-⌀ | 27 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 67,5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130016 M27X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406023638 | |
Herstellernummer | 130016 M27X0,75 |