• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer M39X1,5

Artikel-Nr.: 130015 M39X1,5
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M39×1,5
Beschichtung TiN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaft-Vierkant □ 24 mm
Kernloch-⌀ 37,5 mm
Gewinde-⌀ 39 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 97,5 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130015 M39X1,5
EAN / GTIN 4062406021009
Herstellernummer 130015 M39X1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb