{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Thread size | M39×0.35 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Thread type | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Thread pitch | 0.35 mm | |
Overall length L | 200 mm | |
Shank ⌀ Ds | 32 mm | |
Shank square □ | 24 mm | |
Tapping hole ⌀ | 38.65 mm | |
Thread ⌀ | 39 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Number of clamping slots | 4 | |
Farbring | ohne | |
Number of cutting edges Z | 4 | |
Thread depth | 117 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130000 M39X0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197625083 | |
Herstellernummer | 130000 M39X0,35 |