• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluesseleinsaetze 14x18mm 10-tlg

Artikel-Nr.: 13.J10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13.J10
EAN / GTIN 3662424052033
Herstellernummer 13.J10
L-Nummer L60130 11612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 385
  • T [mm]: 165
  • Gewicht in Kilogramm: 1,9

Lieferumfang:

  • 9 x12 mm Ringschlüsseleinsätze, metrisch: 11.14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Schaumstoffeinsatz: PM.13J10
  • Leerer Koffer: BP.112

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb