• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 32mm

Artikel-Nr.: 13.32
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13.32
EAN / GTIN 3148510930282
Herstellernummer 13.32
L-Nummer L60130 6916

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 47,5
  • E [mm]: 18
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 31
  • Gewicht in Gramm: 209

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb