• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 27mm

Artikel-Nr.: 13.27
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13.27
EAN / GTIN 3148510930237
Herstellernummer 13.27
L-Nummer L60130 6437

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 41,5
  • E [mm]: 16
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 31
  • Gewicht in Gramm: 183

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb