• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 21mm

Artikel-Nr.: 13.21
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13.21
EAN / GTIN 3148510930145
Herstellernummer 13.21
L-Nummer L60130 5386

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 33,0
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • Gewicht in Gramm: 133

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb