• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktions-Elektrikerzange metrisches Modell mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 13 72 200 ME
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13 72 200 ME
EAN / GTIN 4003773088936
Herstellernummer 13 72 200 ME
L-Nummer L70010 2314
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Clever abisolieren: großer Kapazitätsbereich, scharf geschliffene Abisolierprofile und intuitives Positionieren
  • Innovative Schneidengeometrie: leichteres Schneiden insbesondere von Flachkabeln
  • Hybrides Design: so flach wie eine Spitzzange, so breit wie eine Kombizange für hohe Stabilität bei guter Zugänglichkeit
  • Präzise geschliffene Abisolierprofile für massive Leiter von 0,75 – 6 mm² und feindrähtige Leiter von 0,5 – 4 mm²
  • Zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
  • Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2″)
  • Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern
  • Gefräste Nut für sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie z. B. Nägel
  • Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial
  • Markante Außenkante zum Entgraten von Leerrohren

Merkmal:

  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb