• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungszange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm

Artikel-Nr.: 13 46 165
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13 46 165
    EAN / GTIN 4003773079699
    Herstellernummer 13 46 165
    L-Nummer L70010 1622

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange
    • zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
    • erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
    • leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
    • universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
    • mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
    • alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
    • 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
    • Abmantelungswerte (Durchmesser): 8 – 13mm
    • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
    • VDE-geprüft: ja
    • verchromt
    • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
    • Schneide mit Facette

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb