• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe 200x3x32mm A 60 N4 B2 PREMIUM Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 12970
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12970
EAN / GTIN 9003170129701
Herstellernummer 12970
L-Nummer L50140 743

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

Merkmal:

  • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 60 N4 B2
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 3 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Verwendung:

  • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
  • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

Empfehlung:

  • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Besonderheiten:
  • Höchste Leistungswerte
  • Geringster Werkzeugverschleiß
  • #NV