• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Ergo-Plattform mit Klappe

Artikel-Nr.: 12932
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsplattform

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12932
EAN / GTIN 4031405129320
Herstellernummer 012932

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Plattformgröße: 1200 x 600 mm
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Breite: 639 mm
  • Höhe: 101 mm
  • Länge: 1342 mm
  • Material: Aluminium, Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 1200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb