• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrradkupplung

Artikel-Nr.: 1292
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1292
EAN / GTIN 4017976412924
Herstellernummer 1292
L-Nummer L90070 183

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Anbausatz feuerverzinkt bestehend aus Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser und Kugelschale mit Anschraubplatten an Standarddeichsel. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg. Nachrüstbar.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 260
Gesamtbreite (mm): 72
Gesamthöhe (mm): 35
Farbe: feuerverzinkt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb