• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hydraulikspindel für schwere LKW, mit 36 mm Gabelöffnung, 15 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 129-5-H
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 129-5-H
Kopieren
EAN / GTIN 4021176865091
Kopieren
Herstellernummer 129-5-H
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hydraulikspindel für schwere LKW der Baureihe 129 wird zum hydraulischen Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen speziell für mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge genutzt. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Die Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand.
  • Geringer Kraftaufwand für eine hohe Abziehleistung
  • Der Bund des Spindelkopfs verhindert das Abrutschen des Schlüssels

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 76 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 1
  • Gesamttiefe [mm]: 201 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 7 15/16
  • Gesamthöhe [mm]: 280 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 11 1/32
  • Branche: NFZ, Behörden, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 35 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 25.82
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [Nm]: 70 Nm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 5,5 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 3/16
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 36 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 1 7/16
  • Gabelhöhe (Maulhöhe) [mm]: 22,5 mm
  • Gabelhöche (Maulhöhe) [inch]: 7/8
  • Hebelspannbereich [mm]: 70 mm
  • Hebelspannbereich [inch]: 2 3/4

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb