• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze 0-4″, 2,5″ Basis

Artikel-Nr.: 129-127
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
    Messtechnik analog
    Produktart Tiefenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 129-127
    EAN / GTIN 4946368016498
    Herstellernummer 129-127
    L-Nummer L40010 11577

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten . Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 4
    Skalenteilungswert: 0,001″
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
    Messkraft: 5-10
    Zoll/Metrisch: Zoll
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel Nr. 301.336, 04GAA274, Innensechskantschlüssel Nr. 202.863
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb