{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Stahlzwischensohle | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
antistatisch | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 12881-40 | |
EAN / GTIN | 4035877932174 | |
Herstellernummer | 12881-40 | |
L-Nummer | L00790 3615 |