• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube, Hartmetalleinsätze 0-25 mm, 101 mm Basis

Artikel-Nr.: 128-104
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
    Messtechnik analog
    Produktart Tiefenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 128-104
    EAN / GTIN 4946368016276
    Herstellernummer 128-104
    L-Nummer L40010 8743

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tiefenmessschraube bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm Messeinsätze. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft. Feststelleinrichtung. Hartmetallbestückte Messeinsätze.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 25
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ± 3 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
    Messkraft: 5-10
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellschlüssel 301.336
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb