• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Gelenkstück für Zündkerzen 20,8 mm

Artikel-Nr.: 127C-315 20,8mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 127C-315 20,8mm
EAN / GTIN 4991644212231
Herstellernummer 127C-315 20,8mm
L-Nummer L60050 2984

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 315 mm
D1: 26,8 mm
Länge: 22,5 mm
T-Griff
Abtrieb 20,8 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb