• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Verlängerung, mit Stift, DIN3121 Form E 75 mm

Artikel-Nr.: 12760-75P
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12760-75P
EAN / GTIN 4991644310241
Herstellernummer 12760-75P
L-Nummer L60050 3119

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 13 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb