• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 250x32x32 mm Form 1 89A80M5AV217

Artikel-Nr.: 126665
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 126665
EAN / GTIN 9003171266658
Herstellernummer 126665
L-Nummer L50140 1016

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS
  • Spezifikation : 89A 80 M5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 32 x 32 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb